Digitálny úchylkomer i-wi Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 12,5

Č. pol.: 434318 12,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,00 € PU (ks)
  • 24,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00002 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; rádiový systém MAHR i-wi
Stupeň ochrany krytom IP IP 42
Meracia sila 0,65−0,90 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 58 mm
Hrúbka krytu 35 mm
Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2450
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434318 12,5
EAN/GTIN 4059192014537
Číslo výrobcu 4337624
Výrobca MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

S integrovaným rádiovým systémom i-wi pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

Funkce:

PRESET, Toleranz, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (Tastensperre im Menü). Datenübertragung möglich.
IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.
Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka