Digitálny číselník IP54 Odčítanie 0,0005 mm 12,5

Č. pol.: 434316 12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,25 € PU (ks)
  • 23,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 12,5 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00002 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
    Stupeň ochrany krytom IP IP 54
    Meracia sila 0,65−0,90 N
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Meracia technika digitálna
    ⌀ puzdra 58 mm
    Hrúbka krytu 35 mm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2450
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434316 12,5
    EAN/GTIN 4059192014582
    Číslo výrobcu 4337640

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým zobrazením číslic (11 mm) a integrovaným zobrazením tolerancie (s/bez zobrazenia nameranej hodnoty).
    Absolútna funkcia:
    Nulová poloha je možná v každej polohe, bez straty referencie.
    Faktor nastaviteľný so zobrazením na displeji.
    Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.
    S ochranou proti prachu a striekajúcej vode Vyhotovenie IP 54.

    Funkce:

    IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 498940.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka