Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.1/2 x 9/16 ″ D.227 mm

Č. pol.: 43413234
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43413234
EAN/GTIN 4018754028962
Číslo výrobcu 43413234
Číslo L L60010 2485

Popis

Popis:

  • S palcovými, nerovnými velikostmi klíčů
  • S otočným šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 35 mm
  • a2: 37 mm
  • d1: 18,1 mm
  • d2: 20 mm
  • Délka [mm): 227 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 195 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka