Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm 25

Č. pol.: 434090 25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,30 € PU (ks)
  • 71,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 25 mm
    Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,02 mm
    Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
    Meracia sila ≤ 1,8 N
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Dĺžka upínacej stopky 40 mm
    Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
    Meracia technika digitálna
    Hĺbka 23 mm
    Dĺžka 208 mm
    Šírka 38 mm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434090 25
    EAN/GTIN 4946368131276
    Číslo výrobcu 575-121

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálny odchýlkomer so zobrazením nulového bodu v každej polohe. Stabilné kovové teleso, presne uložená snímacia tyč. 20 000 hodín plynulého používania s jednou batériou.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel č. 497080, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka