Absolútny odchýlkomer Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 25mm

Č. pol.: 434065 25
Nový produkt

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 24,20 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 73,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,01 mm
Výška cifier 11 mm
Displej s podsvietením nie
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,02 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 42
Meracia sila ≤1,8 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Dĺžka upínacej stopky 19,5 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 59 mm
Hrúbka krytu 44,2 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer
Spínač zapnutia/vypnutia Áno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434065 25
EAN/GTIN 4946368850290
Číslo výrobcu 543-725B

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný štandardný odchýlkomer. Spoľahlivé a jednoduché použitie.
  • Je možná obojsmerná komunikácia, napr. pre parametrizáciu cez PC (rozhranie Digimatic S1).
  • S ABSOLÚTNYM systémom. Jednorazové nastavenie štartovacej polohy, ktoré potom zostáva absolútnym nulovým bodom až do ďalšej výmeny batérie.
  • Jednoduché čítanie hodnôt vďaka veľkému digitálnemu/analógovému displeju.
  • Model je k dispozícii s prírastkom digitálnych číslic 0,5 μm.
  • Možné sú jednoduché výpočty a rozpoznávanie špičkových hodnôt.
  • Vybavené výstražnou funkciou pre kalibračný plán.
  • Hodnotenie GO/±NG sa vykonáva nastavením hornej a dolnej tolerancie.
  • Alarm pri nízkom napätí, chyba nastavenia, chyba snímača, pretečenie displeja atď.
  • Displej je možné otáčať o 330°.
  • Funkčný zámok chráni odchýlkomer pred neoprávneným použitím.

Funkce:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Údaje o použití:

  • Absolútne lineárne enkodéry s elektrostatickou kapacitou.
  • Frekvencia merania (MAX/MIN/ROZSAH): 50× za sekundu.
  • Priemer hriadeľa: 8 mm.
  • Meracia vložka: guľa z tvrdokovu, závit M2,5 × 0,45.
  • Výdrž batérie: cca 2700 hodín pri nepretržitej prevádzke.

Rozsah dodávky:

Digitálny odchýlkomer vrátane batérie 1× CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497081, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.