{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,02 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 52 | |
Meracia sila | 0,5 − 1 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 60 mm | |
Hrúbka krytu | 28 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434020 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014308 | |
Číslo výrobcu | 4336010 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm 12,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
187,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
176,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
343,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
Hrúbka krytu | 28 | 28 | 32,9 |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ puzdra | 60 | 60 | 59,5 |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,02 | 0,02 | 0,01 |