Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm 12,5

Č. pol.: 434010 12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,90 € PU (ks)
  • 19,25 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 52
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 12,5 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania 0,001 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,005 mm
    Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
    Stupeň ochrany krytom IP IP 52
    Meracia sila 0,5 − 1 N
    ⌀ upínacej stopky h6 8 mm
    Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
    Meracia technika digitálna
    ⌀ puzdra 60 mm
    Hrúbka krytu 28 mm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 434010 12,5
    EAN/GTIN 4045197503251
    Číslo výrobcu 434010 12,5

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým (12 mm) silne kontrastným LCD ukazovateľom. Vďaka referenčnému systému je pripravený na meranie ihneď po zapnutí. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.

    Funkce:

    Nulovanie v ľubovoľnej polohe, zmena smeru počítania, blokovanie tlačidiel proti neúmyselnému stlačeniu, automatické vypnutie (voliteľné). Opätovné zapnutie pohybom alebo stlačením tlačidla; bez straty referencie.
    Preset (predbežné nastavenie rozmeru).
    IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Číselníkový odchýlkomer s priskrutkovaným hliníkovým ochranným krytom na konci meracieho čapu a alternatívne namontovateľným zdvíhacím krytom. Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

    Zvláštní příslušenství:

    Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915, drôtové zdvíhadlo č. 434930, dátový kábel č. 498940.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka