Bezpečnostní nůž SECUMAX OPTICUT s INDUSTRIAL BLADE 37040, 1 kus

Č. pol.: 434.02
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
    Číslo položky 434.02
    EAN/GTIN 4002632803536
    Číslo výrobcu 434.02
    Číslo L L60170 946

    Popis

    Popis:

    Kluzák s boční ochranou – pro řezy na tlak.
    Hledáte fóliový a pěnový nůž, který bez námahy řeže ještě tvrdší a silnější filmy? A to se neodvádí od nezkrotně pěnivé pěny? S SECUMAX OPTICUT jste našli optimální řešení zde. Jeho posuvná základna z teflonizovaného kovu je nejen extrémně odolná proti oděru. To vám také umožní pohybovat se velmi snadno po zemi. Dodatečná boční ochrana podporuje plastovou pružinu při stínění čepele – a ještě více zvyšuje vaši bezpečnost.
    • Základní materiál:
      Plast
    • Ergonomická práce
      s SECUMAX OPTICUT je to obzvláště možné. Prsty si užívají bezpečné držení, palec nad dalším zakřivením na přední straně rukojeti. Posuvné řezání, protože to nemůže být pohodlnější.
    • Čisté řezy
      bez ohledu na to, zda se jedná o fólie nebo pěny – integrovaný držák spolehlivě zabraňuje hromadění materiálu před čepel. Zároveň závěs udržuje vaši ruku v bezpečné vzdálenosti.
    • Extrémně robustní
      s posuvnou základnou z teflonizovaného kovu, otázka trvanlivosti nevzniká. Ale rukojeť je také navržena a ukotvena v noze tak, že si budete užívat svůj řezný nástroj po dlouhou dobu.

    • Pomocí malého úchytu stiskněte tlačítko pro změnu radlice – a vysunutou nohu můžete vysunout z rukojeti vloženým nožem. Změnit nyní, znovu stiskněte tlačítko, zatlačte nohu zpět, hotovo!
    • 4cestná použitelná čepel
      , dokud nebudete muset v určitém okamžiku vyměnit čepel, můžete ji několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit dobu použití. Pohodlné pro vás, cenově dostupné pro vaše podnikání.
    • Hlavní řezné materiály:
      Fóliové a papírové pásy
      Plastový páskovací
      karton: 1vrstvý
      obal, strečový, smršťovací film
    • Aplikace řezání:
      Řezání papírových pásů řezání
      papíru na rolích

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Standardní rukojeť
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
    • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 7, 3 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Fóliové a papírové pásy, vrstvené fólie, vrstvené fólie, pěna, polystyren,
    • Aplikace řezání: Odřízněte papírové pásy, nakrájejte papír na role
    • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Plast
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 37040,60
    • Volitelný nůž: 37044,60, 13730,60, 83730,31
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Jako reklamní předmět: Ne
    • Znak GS (text): Ne

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka