Prevedenie:
- Vysoce kontrastní LCD displej, proto velmi přehledný a snadno čitelný
- Operační a zobrazovací část lze otáčet o 280°
- Zvedací kryt s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího čepu
- Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové, tvrzené oceli
- Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
Popis:
Digitální číselníkový ukazatel MarCator 1086 R-HR; Stupeň krytí IP: IP 42; Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Tovární standard; Rozsah měření v mm: 12,5 mm; Přírůstky číslic v mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01; Přírůstky číslic v palcích: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie.
Charakteristika:
- funkce: Změna směru počítání
- Typ výrobku: 1086 R-HR
- Měřicí síla (text): 0.65 - 0.9
- funkce: <0> (režim zobrazení tolerance)
- Rozsah měření v palcích: .5″
- Název výrobku: Digitální číselník
- Rozměr a v mm: 126.3 mm
- Rozměr b v mm: 23 mm
- Rozměr c v mm: 13.5 mm
- Rozsah měření v mm: 12.5 mm
- Výška číslic: 11 mm
- Upínací hřídel (mm): 8 mm
- Přírůstek číslic v mm: 0.01
- Přírůstek číslic v mm: 0.005
- Přírůstek číslic v mm: 0.002
- Mezní chyba (mm): 0.0018 mm
- Přírůstek číslic v mm: 0.001
- Opakovatelnost mm: 0.0005 mm
- Přírůstek číslic v mm: 0.0005
- Přírůstek číslic v mm: 0.0001
Norma:
Tovární standard