Prevedenie:
- Vysoce kontrastní LCD displej, proto velmi přehledný a snadno čitelný
- Operační a zobrazovací jednotku lze otáčet v rozsahu 280°
- Možnost okamžité připravenosti k měření díky referenčnímu systému
- Zvedací krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího kolíku
- Upínací hřídel a měřicí kolík z nerezové, kalené oceli
Popis:
Digitální číselníkový ukazatel MarCator 1087 R-HR; třída krytí IP: IP 42; datové rozhraní: Opto RS-232C, Digimatic, USB; standardní z výroby; měřicí rozsah v mm: 12,5 mm; přírůstek číslic v mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01; Přírůstky číslic v palcích: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie.
Charakteristika:
- funkce: Změna směru počítání
- Typ výrobku: 1087 R-HR
- Měřicí síla (text): 0.65 - 0.9
- Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,2
- Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,1
- Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,04
- Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,02
- Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,01
- Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,002
- Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .01''
- Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .004″
- Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .002″
- Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .001''
- Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .0004″
- Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .0002″
- Rozsah měření v palcích: .5″
- funkce: (MAX-MIN) pro zkoušení soustřednosti a rovinnosti
- Název výrobku: Digitální číselník
- Rozměr a v mm: 126.3 mm
- Rozměr b v mm: 23 mm
- Rozměr c v mm: 13.5 mm
- Rozsah měření v mm: 12.5 mm
- Výška číslic: 8.5 mm
- Upínací hřídel (mm): 8 mm
- Přírůstek číslic v mm: 0.01
- Přírůstek číslic v mm: 0.005
- Přírůstek číslic v mm: 0.002
- Mezní chyba (mm): 0.0018 mm
- Přírůstek číslic v mm: 0.001
- Opakovatelnost mm: 0.0005 mm
- Přírůstek číslic v mm: 0.0005
- Přírůstek číslic v mm: 0.0001
Norma:
Tovární standard