1087 ZR Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 12,5 mm/.5″, 0,0005

Č. pol.: 4337670
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4337670
EAN/GTIN 4059192014681
Číslo výrobcu 4337670
Číslo L L40080 1586

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní LCD displej, proto velmi přehledný a snadno čitelný
  • Operační a zobrazovací jednotku lze otáčet v rozsahu 280°
  • Možnost okamžité připravenosti k měření díky referenčnímu systému
  • Zvedací krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího kolíku
  • Upínací hřídel a měřicí kolík z nerezové, kalené oceli

Popis:

Digitální číselníkový ukazatel MarCator 1087 ZR
  • Třída ochrany IP: IP 42
  • Datové rozhraní: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Tovární norma
  • Rozpětí měření v mm: 12,5 mm
  • řírůstek číslic v mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Přírůstek číslic v palcích: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Přiloženo k dodávce: Návod k použití, baterie.

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 1087 ZR
  • Měřicí síla (text): 0.65 - 0.9
  • Dělení stupnice mm: 0,01
  • Dělení stupnice mm: 0,005
  • Dělení stupnice mm: 0,002
  • Dělení stupnice mm: 0,001
  • Dělení stupnice mm: 0,0005
  • Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,2
  • Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,1
  • Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,04
  • Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,02
  • Zobrazení rozsahu stupnice displeje mm: ± 0,01
  • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .01''
  • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .004″
  • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .002″
  • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .001''
  • Zobrazení rozsahu stupnice zobrazení palce: ± .0004″
  • Rozsah měření v palcích: .5″
  • Odstupňování stupnice palec: .0005″
  • Odstupňování stupnice palec: .0002''
  • Odstupňování stupnice palec: .0001''
  • Odstupňování stupnice palec: .00005″
  • Odstupňování stupnice palec: .000002''
  • funkce: (MAX-MIN) pro zkoušení soustřednosti a rovinnosti
  • Název výrobku: Digitální číselník
  • Rozměr a v mm: 126.3 mm
  • Rozměr b v mm: 23 mm
  • Rozměr c v mm: 13.5 mm
  • Rozsah měření v mm: 12.5 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
  • Přírůstek číslic v mm: 0.01
  • Přírůstek číslic v mm: 0.005
  • Mezní chyba (mm): 0.004 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.002
  • Opakovatelnost mm: 0.001 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.001
  • Přírůstek číslic v mm: 0.0005

Norma:

Tovární standard

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka