1086 ZR Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 12,5 mm/.5″, 0,0005

Č. pol.: 4337650
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4337650
EAN/GTIN 4059192014605
Číslo výrobcu 4337650
Číslo L L40080 2256

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní LCD displej, proto velmi přehledný a snadno čitelný
  • Operační a zobrazovací část lze otáčet o 280°
  • Zvedací kryt s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího čepu
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové, tvrzené oceli
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému

Popis:

Digitální číselníkový ukazatel MarCator 1086 ZR
  • Třída krytí IP: IP 42
  • Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Tovární norma
  • Rozpětí měření v mm: 12,5 mm
  • řírůstky po číslicích v mm: 0 . 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Přírůstek číslic v palcích: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Přiloženo k dodávce: Návod k použití, baterie.

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 1086 ZR
  • Měřicí síla (text): 0.65 - 0.9
  • funkce: <0> (režim zobrazení tolerance)
  • Rozsah měření v palcích: .5″
  • Název výrobku: Digitální číselník
  • Rozměr a v mm: 126.3 mm
  • Rozměr b v mm: 23 mm
  • Rozměr c v mm: 13.5 mm
  • Rozsah měření v mm: 12.5 mm
  • Výška číslic: 1.1 mm
  • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
  • Přírůstek číslic v mm: 0.01
  • Přírůstek číslic v mm: 0.005
  • Mezní chyba (mm): 0.004 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.002
  • Opakovatelnost mm: 0.001 mm
  • Přírůstek číslic v mm: 0.001
  • Přírůstek číslic v mm: 0.0005

Norma:

Tovární standard