{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 5 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 10 µm | |
Meracia sila | 0,4 N - 1,5 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433405 5/58 | |
EAN/GTIN | 4946368842103 | |
Číslo výrobcu | 2119AB-10 |