{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 5 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,2 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 10 µm | |
Meracia sila | 1 N - 1,5 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 433400 5/40 | |
EAN/GTIN | 2050001749307 |