Priemyselné bočné rezačky s DynamicJo

Č. pol.: 43338
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43338
EAN/GTIN 4010995433383
Číslo výrobcu 43338
Číslo L L60070 4010

Popis

Popis:

  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Ve vybavení řemeslníků nesmí chybět univkszální nástroj na stříhání měkkých a tvrdých drátů
  • Štípací stranové kleště Wiha Industrial se osvědčily jako robustní univkszální nástroj s mnohostranným použitím
  • Kloub kleští s DynamicJoint® zajišťuje optimální přenos síly vyvinuté rukou při stříhání a až o 40 % větší střižnou sílu
  • Přesné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc zaručují čistou hranu řezu
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští přispívají k pohodlné práci, při níž se neunavíte

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 2,3 mm
  • celková dĺžka (mm): 180 mm
  • celková dĺžka (palce): 7″
  • Rezná sila: 18
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka