Oboustranný trubkový klíč SW.55 x 60 mm D.245 mm

Č. pol.: 43335560
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43335560
EAN/GTIN 4018754255078
Číslo výrobcu 43335560
Číslo L L60010 5861

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 70 mm
  • d2: 76 mm
  • Délka [mm): 245 mm
  • Hmotnost: 1178 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 55 x 60 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka