Oboustranný trubkový klíč SW.16 x 17 mm D.155 mm

Č. pol.: 43331617
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43331617
EAN/GTIN 4018754254958
Číslo výrobcu 43331617
Číslo L L60010 5806

Popis

Popis:

  • DIN 896 tvar B, vylepšený design: Bez problémů vykreslen z ″jednoho kusu″!
  • Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 24 mm
  • d2: 26 mm
  • Délka [mm): 155 mm
  • Hmotnost: 127 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16 x 17 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka