1010 ZT Přesný úchylkoměr Millimess +/-.0100″, .0005″, IP 54

Č. pol.: 4332905
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presný odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4332905
EAN/GTIN 4059192014056
Číslo výrobcu 4332905
Číslo L L40080 2940

Popis

Prevedenie:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanický přesný ukazatel Millimess 1010 ZT
  • Tovární norma
  • IP 54 Rozsah měření: ± .0100″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
Rozsah dodávky: Kufřík, adaptérové pouzdro 940, 8 mm až 3/8″.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá
  • Typ výrobku: 1010 ZT
  • Číselná stupnice lopatka: .01″-0-.01″
  • Mezní chyba Gges v palcích (text): .0004″
  • Mezní chyba Ge v palcích (text): .00035″
  • Mezní chyba Gt v palcích (text): .00025″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .0100″
  • Průměr stupnice_mm: 50 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Měřicí síla: 1 N
  • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
  • Graduation_inch: 0.0005 inch
  • Rozpětí převrácené naměřené hodnoty v palcích: 0.0001 inch
  • Opakovatelnost v palcích: 0.0001 inch

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Príslušenstvo