Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 50/58mm

Č. pol.: 433060 50/58

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 31,90 € PU (ks)
  • 73,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 50 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 25 µm
Meracia sila 1 N - 2 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 433060 50/58
EAN/GTIN 4045197204233
Číslo výrobcu 433060 50/58

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006 (okrem veľ. 100/80).
Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro.
Upínacia stopka ⌀ 8 mm h6, kalená a brúsená.
Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.
Centrálna ručička pre odčítanie 1/100, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.