{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 17 µm | |
Meracia sila | 1 N - 1,8 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 100 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432900 10/100 | |
EAN/GTIN | 4031452100419 | |
Číslo výrobcu | 10041 |