Bunda do deště s vysokou viditelností Level 3 XXXL

Č. pol.: 432720055389XXXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex 3XL
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432720055389XXXL
EAN/GTIN 7330509667118
Číslo výrobcu 432720055389XXXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester (84% PVC/16% PU), větru a voděodolný, prodyšný, 350g/m²

Detaily
D-kroužek, kapsa na průkaz totožnosti
Límec podšitý fleecem
Odnímatelná, nastavitelná kapuce

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřním neoprenovým nátepníkem

Kapsy
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru
Přední kapsy s klopou a knoflíkem

Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy

Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Přední zapínání na knoflíky, Skrytý dvoucestný plastový zip, Bouřkové zapínání na knoflíky

Popis:

  • Nejlepší bunda do deště do těch nejextrémnějších povětrnostních podmínek
  • Silné, pružné a mimořádně dobré ochranné vlastnosti charakterizují tuto hi vis bundu do deště, vhodnou zejména pro osoby, které často pracují venku ve vlhkém prostředí a za špatného počasí
  • Je větru a voděodolná ze silného materiálu se svařovanými švy, má také skrytý zip s bouřkovými knoflíky, které účinně odvádějí déšť od těla
  • Límec s fleecovou podšívkou poskytuje ochranu a teplo, aniž by se otíral o pokožku
  • Nastavitelné lemy rukávů s vnitřními neoprenovými manžetami, které zabraňují pronikání deště při práci
  • Certifikováno podle EN 343, ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka