Malý odchýlkomer IP67, chránené proti nárazom 5/40

Č. pol.: 432670 5/40

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 16,50 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 mm - 5 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 0,5 mm
Otočný ciferník Áno
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia sila 0,63 N - 0,77 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 40 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432670 5/40
EAN/GTIN 7630041151794

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Žltý ciferník na lepšie odčítanie.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.