6-ti hranný úhlový klíč s kulovou hlavou šestihran 1,5mm D.14mm x 89mm

Č. pol.: 43263015
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43263015
EAN/GTIN 4018754332762
Číslo výrobcu 43263015
Číslo L L60010 7576

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Délka [mm): 91 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 1,5 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 2 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka