6ti hranný úhlový klíč s kulovou hlavou SW.10 mm D.40 mm x 222 mm

Č. pol.: 43260010
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 43260010
    EAN/GTIN 4018754027927
    Číslo výrobcu 43260010
    Číslo L L60010 3100

    Popis

    Popis:

    • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • S kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
    • Úhel otáčení až 25° na každou stranu
    • Chrom vanadium, leštěné

    Charakteristika:

    • L1: 40 mm
    • L2: 222 mm
    • Délka [mm): 232 mm
    • Výstupní šestihran vně (mm): 10 mm
    • Výstupní profil: Šestihran
    • Hmotnost: 175 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka