{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 3 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,5 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 10 µm | |
Meracia sila | 1 N - 1,4 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 40 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432550 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101553 | |
Číslo výrobcu | 10155 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný malý úchylkomer chránené proti nárazom 3/40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
64,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 0,5 | 1 |
⌀ puzdra | 40 | 40 |
Meracia sila | 1 ;1,4 | 0,9 ;1,3 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Hodnota stupnice | 0,01 | 0,01 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 10 | 10 |