• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Nástrčný klíč s příčnou rukojetí šestihran 8 mm D.200mm

Č. pol.: 43253080
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Číslo položky 43253080
EAN/GTIN 4018754319428
Číslo výrobcu 43253080
Číslo L L60010 7905
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Oboustranný výstup: Dlouhý kotouč lze použít jako páku pro velmi vysoké krouticí momenty
  • Čepel z vysoce temperované speciální oceli s trvalým označením velikosti

Charakteristika:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 8 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 178 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka