Nástrčný klíč s příčnou rukojetí šestihran 6 mm d.200mm

Č. pol.: 43253060
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
    Číslo položky 43253060
    EAN/GTIN 4018754319411
    Číslo výrobcu 43253060
    Číslo L L60010 7885

    Popis

    Popis:

    • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
    • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
    • Oboustranný výstup: Dlouhý kotouč lze použít jako páku pro velmi vysoké krouticí momenty
    • Čepel z vysoce temperované speciální oceli s trvalým označením velikosti

    Charakteristika:

    • L1: 200 mm
    • L2: 228 mm
    • Výstupní šestihran vně (mm): 6 mm
    • Výstupní profil: Šestihran
    • Hmotnost: 92 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka