Nástrčný klíč s příčnou rukojetí šestihran 3 mm d.150mm

Č. pol.: 43253030
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
Číslo položky 43253030
EAN/GTIN 4018754319381
Číslo výrobcu 43253030
Číslo L L60010 7925

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Oboustranný výstup: Dlouhý kotouč lze použít jako páku pro velmi vysoké krouticí momenty
  • Čepel z vysoce temperované speciální oceli s trvalým označením velikosti

Charakteristika:

  • L1: 150 mm
  • L2: 174 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 3 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 42 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka