Pláštěnka s vysokou viditelností Level 1 XXL

Č. pol.: 432520003389XXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Druh produktu Vetrovka s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432520003389XXL
EAN/GTIN 7330509571309
Číslo výrobcu 432520003389XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185 g/m²

Kapsy
Přední kapsy s klopou

Funkčnost
Větru a voděodolné se svařovanými švy

Detaily
Vyjímatelné, nastavitelná kapuce

Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Reflex
65 mm široká reflexní páska, 50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky

Popis:

  • Plášť do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehký a hladký oděv do deště
  • Je větru a voděodolný se svařovanými švy a odnímatelnou nastavitelnou čepicí
  • Snadno přístupné přední kapsy s víkem, skryté zapínání na dvoucestný zip se zipem až k límci
  • Dobře padnoucí s nastavitelným zapínáním rukávů na suchý zip
  • Certifikováno podle EN 343, ochranný oděv proti nepříznivému počasí
  • EN ISO 20471, třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
  • Barva 3300 je výprodejová
  • Další informace naleznete v katalogu 2017
  • Barva 5300 byla aktualizována
  • Starší položky jsou dodávány, dokud jsou na skladě

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka