Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný, 185 g/m²
Kapsy
Přední kapsy s klopou
Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy
Detaily
Odnímatelné, nastavitelná kapuce
Plastové knoflíky
D-kroužek
Zpracování
Nezapínatelný kapkovitý výstřih
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Reflex
65 mm široká reflexní páska, 50 mm široká přenosná reflexní páska
Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip, zapínání Storm s knoflíky
Popis:
- Bunda do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují lehký a hladký oděv do deště
- Je větru a voděodolná a má svařované švy i odnímatelnou nastavitelnou čepici
- Bunda má skryté dvou-. cestný zip až k límci a knoflík proti bouři
- Dobře padnoucí střih s nastavitelným zapínáním rukávů na suchý zip
- Snadno přístupné kapsy s krytkou a odepínatelný kapkovitý výstřih ve spodní části s odvodem vody na zádech
- Certifikováno podle EN 343, Ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN 471 / EN ISO 20471, třída 3, Ochranné oděvy s vysokou viditelností. Barva 5300 byla aktualizována
- Starší kusy dodáváme, dokud jsou dostatečné skladové zásoby
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3