{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0,08 mm | |
Hodnota stupnice | 0,001 mm | |
Odchýlka merania MPE (merací rozsah) | 2 µm | |
Meracia sila | 1,3 N - 1,8 N | |
Voľný zdvih | 4,5 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Bývanie⌀ | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432405 0,08/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101683 | |
Číslo výrobcu | 10168 |