Šestihranný klíč s příčnou rukojetí SW.8 mm Délka čepele 200 mm

Č. pol.: 43232080
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43232080
EAN/GTIN 4018754135189
Číslo výrobcu 43232080
Číslo L L60010 2104

Popis

Popis:

  • S 2složkovou příčnou rukojetí
  • Chromvanadium, matně chromované

Charakteristika:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Hmotnost: 135 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka