{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselník |
Číslo položky | 432240 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197711410 | |
Číslo výrobcu | 432240 10/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Číselník IP54, chránené proti nárazom 10/58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
79,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
98,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 | 1 |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 | 8 |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | IP 67 |
Meracia sila | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Hodnota stupnice | 0,01 | 0,01 |
Druh produktu | Číselník | Odchýlkomer |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 | 15 |