Presný úchylkomer IP67, chránené proti nárazom 10/61,5

Č. pol.: 432230 10/61,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 17,15 € PU (ks)
  • 24,90 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 878
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 0 mm - 10 mm
Odčítanie 1/100 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 15 µm
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Meracia sila 1,04 N - 1,56 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 61,5 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432230 10/61,5
EAN/GTIN 7630041151787

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s ochranou voči nárazom, chránené pred striekajúcou vodou, olejom a nečistotami. Merací čap na stopke s gumovým vlnovcom, na hornom konci utesnený ochrannou objímkou. Zadná stena je utesnená, sklo hodín a vonkajší krúžok sú pevne priskrutkované. ⌀ upínacej stopky 8 mm h6.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.