{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432220 10/58 | |
EAN/GTIN | 2050001040206 | |
Číslo výrobcu | 4315000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný úchylkomer IP54, chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
113,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
77,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ puzdra | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Meracia sila | 0,7 N - 1,6 N | 0,9 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Druh produktu | Odchýlkomer | Odchýlkomer | Číselník |