Presný úchylkomer IP67, chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58mm

Č. pol.: 432210 10/58
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,90 € PU (ks)
  • 17,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 878
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Otočný ciferník Áno
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 15 µm
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
prestaviteľné tolerančné značky Áno
Meracia sila 0,9 N - 1,6 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 432210 10/58
EAN/GTIN 4045197154071
Číslo výrobcu 432210 10/58
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, chránené proti striekajúcej vode, oleju a nečistotám. Merací čap na stopke s gumovým husím krkom, na hornom konci utesnený ochranným puzdrom. Zadná stena je utesnená, sklo a vonkajší krúžok sú pevne priskrutkované. ⌀ upínacej stopky 8 mm h6.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka