{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 0 mm - 10 mm | |
Odčítanie | 1/100 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Otočný ciferník | Áno | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | |
prestaviteľné tolerančné značky | Áno | |
Meracia sila | 0,56 N - 0,84 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432140 10/58 | |
EAN/GTIN | 7630041109900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Presný úchylkomer chránené proti nárazom 10/58
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
75,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
77,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 | 1 | 1 |
Rozsah merania | 0 ;10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Hodnota stupnice | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Odchýlkomer | Odchýlkomer | Číselník |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 | 15 | 15 |