6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem SW 2,5mm D.18mm x 112mm

Č. pol.: 43213025
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43213025
EAN/GTIN 4018754332434
Číslo výrobcu 43213025
Číslo L L60010 7596

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Extra dlouhý design
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 2,5 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 5 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka