6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 12mm D.45mm x 250mm

Č. pol.: 43213012
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 43213012
    EAN/GTIN 4018754332519
    Číslo výrobcu 43213012
    Číslo L L60010 7502

    Popis

    Popis:

    • DIN ISO 2936
    • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • Extra dlouhý design
    • Chromvanadium, poniklované

    Charakteristika:

    • L1: 45 mm
    • L2: 250 mm
    • Výstupní šestihran vně (mm): 12 mm
    • Výstupní profil: Šestihran
    • Hmotnost: 287 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka