6-ti hranný úhlový kloíč s šestihranem 7mm D.34mm x 190mm

Č. pol.: 43213007
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43213007
EAN/GTIN 4018754332489
Číslo výrobcu 43213007
Číslo L L60010 7434

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Extra dlouhý design
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 34 mm
  • L2: 190 mm
  • Délka [mm): 195 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 7 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 74 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka