• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Číselník chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58mm

Č. pol.: 432120 10/58
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,90 € PU (ks)
  • 17,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 878
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 15 µm
Meracia sila 0,7 N - 1,5 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432120 10/58
EAN/GTIN 2050001037794
Číslo výrobcu 4311000
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné číselníkové odchýlkomery s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka ⌀ 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.
Ochrana proti nárazu vďaka puzdru s ozubnicou. Chrómované ochranné teleso s integrovanou zadnou stenou.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.