Číselník chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58mm

Č. pol.: 432110 10/58
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,15 € PU (ks)
  • 24,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
735 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 878
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Otočný ciferník Áno
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 15 µm
prestaviteľné tolerančné značky Áno
Meracia sila 0,7 N - 1,5 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 432110 10/58
EAN/GTIN 4045197154064
Číslo výrobcu 432110 10/58
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné číselníkové odchýlkomery s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka ⌀ 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.
S nárazníkom kolies. S kovovým vonkajším krúžkom a kovovým zadným panelom.
Nárazy sa neprenášajú priamo na meracie zariadenie. Obzvlášť robustné a odolné.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka