{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0,5 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 7 µm | |
Meracia sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Voľný zdvih | 3,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 55 mm | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 432053 0,5/55 | |
EAN/GTIN | 4946368842431 |