{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 15 µm | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,4 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Číselník |
Číslo položky | 431950 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100228 | |
Číslo výrobcu | 10022 |