Číselník, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58mm

Č. pol.: 431896 10/58
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,15 € PU (ks)
  • 24,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,1 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 10 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 50 µm
Meracia sila 0,7 N - 1,2 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 431896 10/58
EAN/GTIN 4031452100624
Číslo výrobcu 10062
Výrobca KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Robustné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka