Normálny uhol 90°, presnosť štvorcového tvaru 0 500X500

Č. pol.: 431860 500X500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 875; DIN 876/0
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875; DIN 876/0
Pravoúhlosť 0,008 mm
Dĺžka 500 mm
Šírka 500 mm
Hrúbka 70 mm
Hmotnosť 38 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431860 500X500
EAN/GTIN 2050001042743

Popis

Prevedenie:

Materiál, presnosť a možnosti pozri č. 430300; 430400. Štyri obežné úzke uhlové plochy 90° sú jemne diamantom lapované podľa DIN 876. Pravouhlosť podľa DIN 875.

Použitie:

Na kontrolu uhla 90° v horizontálne aj vertikálnej rovine.

Poznámka:

Dodanie nevoľné. Uhlové kalibre v kvadratickej forme do dĺžky 1 000 mm na vyžiadanie. Uhlové kalibre v pravouhlej forme do dĺžky 2 000 mm na vyžiadanie.
Drevená debnička alebo Flight Case za príplatok na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka