Uhol merania 90°, trojuholníkový tvar, presnosť 00 Ľahká konštrukcia, Dĺžkaךírka: 500X300mm

Č. pol.: 431858 500X300
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875; DIN 876/00
Pravoúhlosť 0,004 mm
Hrúbka 60 mm
Hmotnosť 12 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431858 500X300
EAN/GTIN 2050001949899

Popis

Prevedenie:

Materiál a presnosť pozri č. 430400. Od veľkosti 600×400 mm s odľahčovacími otvormi, ktoré sa môžu používať aj na prepravu a manipuláciu. Obidve úzke uhlové plochy 90° sú jemne diamantom lapované podľa DIN876/00.
Pravouhlosť podľa DIN 875.
Špeciálna ľahká konštrukcia bez straty presnosti.

Použitie:

Na kontrolu uhla 90° v horizontálne aj vertikálnej rovine.

Rozsah dodávky:

Vrátane prepravného balenia.

Poznámka:

Upozorňujeme, že doprava nie je v cene. Meracie uholníky do dĺžky 2 000 mm na vyžiadanie. Drevená kazeta alebo letový kufrík na požiadanie za poplatok.