Meracia tyč, presnosť 00 Ľahká konštrukcia 1500

Č. pol.: 431825 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Paralelnosť 0,003 mm
Šírka 70 mm
Výška 220 mm
Hmotnosť 34 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431825 1500
EAN/GTIN 2050002005341

Popis

Prevedenie:

Materiál, presnosť pozri č. 430400. Od dĺžky 1 000 mm s rukoväťami. Oba vysoké okraje sú ploché a jemne diamantom lapované rovnobežne vedľa seba.
Špeciálna ľahká konštrukcia bez straty presnosti.

Použitie:

Pre kontrolu priamosti, príp. súbežnosti, na účely rysovania.

Rozsah dodávky:

Vrátane prepravného balenia.

Poznámka:

Upozorňujeme, že doprava nie je v cene. Meracie tyče do dĺžky 4 000 mm na vyžiadanie. Drevená kazeta alebo letový kufrík na požiadanie za poplatok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka