Skúšobný rám 90°, obdĺžnikový tvar, presnosť 00 350X250

Č. pol.: 431730 350X250
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875; DIN 876/00
Pravoúhlosť 0,002 mm
Dĺžka 350 mm
Šírka 250 mm
Hrúbka 50 mm
Hmotnosť 8 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431730 350X250
EAN/GTIN 2050001039163

Popis

Prevedenie:

Materiál, presnosť a možnosti pozri č. 430300; 430400. Štyri obežné úzke uhlové plochy 90° sú jemne diamantom lapované podľa DIN 876. Pravouhlosť podľa DIN 875.

Použitie:

Na kontrolu uhla 90° v horizontálne aj vertikálnej rovine.

Rozsah dodávky:

Vrátane prepravného balenia.

Poznámka:

Dodanie nevoľné. Uhlová norma v štvorcovom formáte do dĺžky 1000 mm na požiadanie. Uhlová norma v obdĺžnikovom tvare do dĺžky 2000 mm na požiadanie.
Drevená kazeta alebo letový kufrík na požiadanie za poplatok.