{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Osová presnosť | ±0,008 mm | |
Upínač Pinola | MK2 | |
Vernosť reprodukcie | 1 | |
Hranoly pre ⌀ hriadeľa | 10 mm - 50 mm | |
Výška hrotu | 200 mm | |
Šírka | 120 mm | |
Dĺžka na pár | 390 mm | |
Hmotnosť na pár | 33 kg | |
maximálne zaťaženie | 75 kg | |
Druh produktu | Koník |
Číslo položky | 431710 200 | |
EAN/GTIN | 2050001039156 |